Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1622162 Herst.-Nr.: 17841 EAN/GTIN: 4250234578417 |
| |
|
| | |
| Produkttext Ideal für Landschaftsfotografie Der Slim MC UV-Filter von walimex ist ein Filter, der ideal für die Landschaftsfotografie geeignet ist. Er blockiert ultraviolettes Licht und verringert chromatische Aberrationen, die zu Unschärfen führen. Der UV-Filter unterdrückt eine dunstige Sicht, was ihn besonders bei der Fotografie im Hochgebirge unerlässlich macht. Bei Verwendung dieses UV-Filters wird die Nachbearbeitungszeit erheblich reduziert. Hervorragende Verarbeitung Der UV-Filter verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Die hochwertige Glaslinse ist in eine präzise gefertigte Metallfassung eingelassen. Der Filter besitzt ein zusätzliches Innengewinde, wodurch weitere Filter verwendet werden können. Mit einer Höhe von nur ca. 6mm ist er besonders dünn, leicht und kompakt. Transportiert wird er in einer Schutzhülle, die den Filter vor schädlicher UV-Strahlung bewahrt und so seine Lebensdauer deutlich erhöht. Hauptmerkmale Funktionen | | Filtergröße | 5,2 cm | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 15 g | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 1 | | | Technische Details | | Filtertyp | Ultraviolett (UV) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Filtergröße: | 5,2 cm | Produktfarbe: | Schwarz | Menge pro Packung: | 1 | Filtertyp: | Ultraviolett (UV) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 17841, 52mm, walimex, slim, mantona, uvfilter, ultraviolett, filter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,22* | € 9,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,20* | € 9,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,50* | € 18,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,89* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|