Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex ND Fader - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 8x - 67 mm (17852)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622157
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17852
EAN/GTIN:
     4250234578523
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 67mm
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex ND Fader - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 8x - 67 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17852
Modell  Walimex ND Fader
EAN/UPC  4250234578523

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex ND Fader - Filter - variable neutrale Dichte - 67 mm
Filtertyp  Filter - variable neutrale Dichte 2x - 8x
Formfaktor  Rund - 67 mm
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  67 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Variable neutrale Dichte 2x - 8x
Neutraldichtefaktor  0.3-0.9
Belichtungserhöhung  2-8 Stopps
Filtermaterial  Glas
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
67 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Variable neutrale Dichte 2x - 8x
Neutraldichtefaktor:
0.3-0.9
Belichtungserhöhung:
2-8 Stopps
Filtermaterial:
Glas
Tragetasche:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 17852, walimex, ndfader, blenden, mantona, fader, filter, variable, neutrale, dichte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 25,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,95*
€ 31,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.