Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Filter - neutrale Dichte 4x - 72 mm (17869)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622142
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17869
EAN/GTIN:
     4250234578691
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter 72mm
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Filter - neutrale Dichte 4x - 72 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17869
Modell  Walimex
EAN/UPC  4250234578691

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Filter - neutrale Dichte - 72 mm
Filtertyp  Filter - neutrale Dichte 4x
Formfaktor  Rund - 72 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  72 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  15 g
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Neutrale Dichte 4x
Belichtungserhöhung  2 Stufen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
72 mm
Höhe:
7 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Neutrale Dichte 4x
Belichtungserhöhung:
2 Stufen
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter, 17869, walimex, mantona, filter, neutrale, dichte, 72mm, gråfilter, grfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 3,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,26*
€ 18,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.