Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Fun Flash - Einwegkamera - 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-158085
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     3920949
EAN/GTIN:
     5011373920944
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera kodak
einwegkamera

Übersicht

Kurzinfo  Kodak Fun Flash - Einwegkamera - 35mm
Gruppe  Kameras
Hersteller  Kodak
Hersteller Art. Nr.  3920949
Modell  Fun Flash
EAN/UPC  5011373920944

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kodak Fun Flash - Einwegkamera - 35mm
Kameratyp  Einwegkamera - 39 Belichtungen
Kameraformat  35mm
Fokuseinstellung  Fixfokus
Filmtransport  Manuell
Optischer Sucher  Real-Image
Kamerablitz  Eingebauter Blitz

Ausführliche Details

Allgemein  
Kameratyp  Einwegkamera
  
Kamera  
Kameraformat  35mm
Anz. Aufnahmen  39
Filmtyp  Farbfilm
Belichtungsmodi  Automatisch
Aufnahmemodi  Vollautom.
Filmtransport  Manuell
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv - integriert
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Optischer Sucher  
Typ  Real-Image
  
Kamerablitz  
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen  Einfüllmodus
Entfernung  1.2 m - 3 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kameratyp:
Einwegkamera
Kameraformat:
35mm
Anz. Aufnahmen:
39
Filmtyp:
Farbfilm
Belichtungsmodi:
Automatisch
Aufnahmemodi:
Vollautom.
Filmtransport:
Manuell
Typ:
Objektiv - integriert
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Kamerablitz:
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen:
Einfüllmodus
Entfernung:
1.2 m - 3 m
Weitere Suchbegriffe: kodak, 3920949, flash, 35mm, saver, 27+12, 2712, camera, vienkartinis, fotoaparatas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 19,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,99*
€ 35,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.