Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Classic - Schwarz - Kunststoff - Samt (5961)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1523683
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     5961
EAN/GTIN:
     4007249059611
Suchbegriffe:
Kamerareinigung
Reinigungsstift
hama reinigungsstift
reinigungsstift

Produkttext

hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flächen, speziell für Objektive und Filter sofort einsatzbereit, da Schraubverschluss automatische Aktivierung der Samtfläche gewährleistet, somit keine extra Aktivierung der Fasern notwendig besonders langlebig, da bei Trockenreingung keine Flüssigkeit austrocknen und auslaufen kann original Lenspen entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz trocknet nicht aus mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung praktische Stiftform mit Haltebügel im ergonomischen Design gewölbte Samtoberfläche Durchmesser 13 mm: speziell für Objektive und Filter

Hauptmerkmale

Technische Details  
Breite  13 mm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Materialien  Kunststoff, Samt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
13 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Kunststoff, Samt
Weitere Suchbegriffe: 00005961, hama, 5961, classic, lenspen, schwarz, kunststoff, samt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 20,45*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 20,48*
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 29,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,84*
€ 43,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.