Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1362321-BP Herst.-Nr.: 00005961 EAN/GTIN: 4007249059611 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Lenspen Classic 00005961 Objektiv-Reinigungsstift
Lenspen Classic
Hocheffiziente und schonende Reinigung von allen optischen Flächen, speziell für Objektive und Filter · sofort einsatzbereit, da Schraubverschluss automatische Aktivierung der Samtfläche gewährleistet, somit keine extra Aktivierung der Fasern notwendig · besonders langlebig, da bei Trockenreingung keine Flüssigkeit austrocknen und auslaufen kann · original Lenspen entfernt Staub, Fettflecken und weiteren Schmutz · trocknet nicht aus · mit Objektivpinsel zur trockenen Vorreinigung · Spezialbeschichtung für hochwertige Optik · praktische Stiftform mit Haltebügel im ergonomischen Design · gewölbte Samtoberfläche · Durchmesser 13 mm: speziell für Objektive und Filter.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 11.5 cm
Lieferumfang: Lenspen Classic
Hinweis: Verbraucherhinweis: Beachten Sie bei der Anwendung folgendes: 1. Mit schwarzem Schieber Pinsel aus Schutzkammer vorschieben. Staubpartikel mit Objektivpinsel beseitigen. 2. Kappe gegenüberliegend entfernen. Mit kleinen, langsam kreisenden Bewegungen mit Hilfe des Spezialsamtes den Schmutz entfernen. 3. Bei hartnäckigem Schmutz Objektive anhauchen und Vorgang wiederholen. Nicht geeignet zur Reinigung von Kameraspiegeln. Der Lenspen ist nur für kleine optische Flächen geeignet. Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 11.5 cm | Marke: | Hama | Produkt-Art: | Objektiv-Reinigungsstift |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 4007249059611, Hama, 00005961, Lenspen Classic, Camera |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 14,71* | € 20,37* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 15,85* | € 20,38* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 20,51* | € 25,11* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 30,81* | € 37,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|