| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1522957 Herst.-Nr.: ER-GY10CM504 EAN/GTIN: 5025232687848 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Panasonic ER-GY10CM504 - Trimmer - schnurlos - mit Nasen- und Ohrentrimmer | Gruppe | Körperpflege | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | ERGY10CM504 | Modell | ER-GY10CM504 | EAN/UPC | 5025232687848 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic ER-GY10CM504 - Trimmer - mit Nasen- und Ohrentrimmer | Produkttyp | Trimmer - schnurlos | Nutzung | Trocken, nass | Trimmer | Bart, Schnauzbart, Koteletten, Haar, Ohrhaar, Nasenhaar, Augenbraue, Körper, Halsausschnitte, Unterarm | Kabellose Betriebsdauer | 50 min | Im Bundle mit | Nasen- und Ohrentrimmer | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Trimmer - schnurlos | Nutzung | Trocken, nass | Kategorie | Haarpflege | Besondere Funktionen | Wasserfest | Im Bundle mit | Nasen- und Ohrentrimmer | | | Rasierer, Trimmer und Epilierer | | Abwaschbarer Kopf | Ja | Rasierkopffunktionen | Klingen aus rostfreiem Stahl | Trimmer | Bart, Schnauzbart, Koteletten, Haar, Ohrhaar, Nasenhaar, Augenbraue, Körper, Halsausschnitte, Unterarm | Längeneinstellungen | 3-15 mm (5 Schritte), 0.5 mm | | | Verschiedenes | | Merkmale des Geräts | Ladekontrollanzeige, Präzisionstrimmer | Kabellose Betriebsdauer | 50 min | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Kammzusatz x 4 Ladeständer | | | Energieversorgung | | Batterietechnologie | NiMH | Batterie wiederaufladbar | Ja | Ladezeit | 12 Std. | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Produkttyp: | Trimmer - schnurlos | Nutzung: | Trocken, nass | Kategorie: | Haarpflege | Besondere Funktionen: | Wasserfest | Im Bundle mit: | Nasen- und Ohrentrimmer | Abwaschbarer Kopf: | Ja | Rasierkopffunktionen: | Klingen aus rostfreiem Stahl | Längeneinstellungen: | 3-15 mm (5 Schritte), 0.5 mm | Merkmale des Geräts: | Ladekontrollanzeige, Präzisionstrimmer | Kabellose Betriebsdauer: | 50 min | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: | Kammzusatz x 4 , Ladeständer | Batterietechnologie: | NiMH | Batterie wiederaufladbar: | Ja | Ladezeit: | 12 Std. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, akku-rasierer panasonic, akku rasierer, panasonic, ergy10cm504, gy10cm504, schwarz, multitrimmer, körper, gesicht, pana, bartschneider, ergya10cm504, krper, gya10cm504 |
| | |
| |