Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 150 - 2.8 kg - 600 mm - 1500 mm - Schwarz - Gold - Silber - Weiß (18817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1457396
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18817
EAN/GTIN:
     4250234588171
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Octagon PLUS Orange Line - Achteckige Softbox - Ø 150 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18817
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Octagon PLUS Orange Line - Softbox
Produkttyp  Softbox
Softbox-Typ  Achteckige Softbox
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  60 cm
Durchmesser  150 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Softbox
Tiefe  60 cm
Durchmesser  150 cm
Gewicht  2.8 kg
  
Lichtsteuerung  
Softbox-Typ  Achteckige Softbox
Enthaltener Lichtwandler  Frontdiffusor, hinterer Diffusor, Raster, Gold-/Silberreflektor
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Softbox
Tiefe:
60 cm
Durchmesser:
150 cm
Softbox-Typ:
Achteckige Softbox
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18817, walimex, octagon, softbox, plus, orange, line, mantona, 1500, achteckige, ø150, schwarz, gold, silber, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,89*
€ 133,11*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 133,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.