Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Octagon Softbox PLUS Orange Line 213 - 4.6 kg - 700 mm - 2130 mm - Schwarz - Gold - Silber - Weiß (18820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1457387
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18820
EAN/GTIN:
     4250234588201
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro PLUS Orange Line - Achteckige Softbox - Baumwolle - Ø 213 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18820
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro PLUS Orange Line - Softbox
Produkttyp  Softbox
Softbox-Typ  Achteckige Softbox
Material  Baumwolle
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70 cm
Durchmesser  213 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Softbox
Tiefe  70 cm
Durchmesser  213 cm
  
Lichtsteuerung  
Softbox-Typ  Achteckige Softbox
Material  Baumwolle
Enthaltener Lichtwandler  Gold-Deflektor, Silber-Deflektor, Frontdiffusor, hinterer Diffusor, Raster
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,5 kg
Produkttyp:
Softbox
Tiefe:
70 cm
Durchmesser:
213 cm
Softbox-Typ:
Achteckige Softbox
Material:
Baumwolle
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 18820, walimex, softbox, plus, orange, line, octagon, mantona, 2130, achteckige, baumwolle, ø213, schwarz, gold, silber, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.