Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1453563 Herst.-Nr.: 45-362-026 EAN/GTIN: 0698833034035 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron LX Sit-Stand Extension - Montagekomponente (Erweiterungshalterung) - Aluminium - Polished Aluminum - für P/N: 45-354-026 | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-362-026 | EAN/UPC | 0698833034035 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron LX Sit-Stand Extension - Montagekomponente | Produkttyp | Montagekomponente | Montagekomponenten | Erweiterungshalterung | Gewicht | 1.1 kg | Material | Aluminium | Farbe | Polished Aluminum |
Entwickelt für | P/N: 45-354-026 | Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 1.1 kg | Material | Aluminium | Farbe | Polished Aluminum | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Montagekomponente | Montagekomponenten | Erweiterungshalterung | | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 45-354-026 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,4 kg | Material: | Aluminium | Farbe: | Polished Aluminum | Typ: | Montagekomponente | Montagekomponenten: | Erweiterungshalterung | Entwickelt für: | P/N: 45-354-026 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: keyboard arm, ergotron, polished, 45362026, montagekomponente, sitzsteherweiterung, aluminum, armmontage, p/n:, 45354026, sitz, steh, erweiterung, 30cm, stand, extension, stehsitzverlängerung, stehsitzverlngerung, verlängerung, polish, accs, f/keyboard, stehsitzverlaengerung, vergroessert, radius, eines, sitzstehtastaturarms |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,33* | € 63,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,05* | € 64,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,74* | € 67,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,06* | € 69,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 54,91* | € 72,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|