Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Foldable Gray Chart - Graue Karte (17575)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1420170
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17575
EAN/GTIN:
     4250234575751
Suchbegriffe:
17575
walimex
mantona
30x30cm

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Foldable Gray Chart - Graue Karte
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17575
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Foldable Gray Chart - graue Karte
Zubehörtyp  Graue Karte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30 cm x 30 cm
Farbe  Weiß/Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Graue Karte
Breite  30 cm
Tiefe  30 cm
  
Zubehör  
Merkmale  Falttür
  
Verschiedenes  
Material  Synthetikfaser, Metall
Farbe  Weiß/Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Zubehörtyp:
Graue Karte
Breite:
30 cm
Tiefe:
30 cm
Merkmale:
Falttür
Material:
Synthetikfaser, Metall
Farbe:
Weiß/Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 21,32*
4 Tage
158
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,80*
€ 44,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.