Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17575 17575 Graukarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057167-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17575
EAN/GTIN:
     4250234575751
Suchbegriffe:
4250234575751
Walimex
17575
Walimex 17575 17575 Graukarte

walimex Graukarte 30x30cm faltbar

Zur Messung der exakten Belichtung
Graue Seite mit 18 % Reflexion für Belichtungsmessung
Weiße Seite für den Weißabgleich
Zur Vermeidung von Farbstichen in Ihren Bildern und für die Sicherstellung einer farbtonrichtigen Wiedergabe
Besonders kompakt

Die Falt-Graukarte von walimex verfügt über zwei Oberflächen, eine weiße und eine graue. Die weiße Seite dient zum Weißabgleich und die graue Seite mit 18% Reflexion ist essentiell für die Belichtungsmessung. Somit ist sie das perfekte Hilfsmittel für eine farb- und tonwertrichtige Wiedergabe der Bilder und Sie können sich sicher sein, dass Ihre Bilder keine ungewollten Farbstiche erhalten. Die Karte verfügt über eine praktische Schlaufe zum Aufhängen an einem Stativ. So ist sie im Studio oder on Location immer gut aufgeräumt und schnell zur Hand. Die Oberfläche besteht aus einem wasserabweisenden und strapazierfähigen Material und ist feucht abwischbar. Dadurch ist die Falt-Graukarte besonders langlebig und ist langfristig eine besonders kostengünstige Lösung. Mit einem Maß von 30x30cm und einem Gewicht von nur ca. 58g ist die Graukarte auf kleinstes Packmaß faltbar und passt in jede Fototasche. Dadurch ist es auch bei kurzen Fototouren kein Problem mehr, Ihre Graukarte immer dabei zu haben.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Maße (LxB): ca. 30x30cm
Gewicht: ca. 58g
Material: Kunstfaser, Metall (Rahmen)

Lieferumfang:
1x walimex Falt-Graukarte 30x30cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Graukarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 17,49*
€ 21,11*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 21,13*
Lager 102
262
Frei Haus
ab € 17,58*
€ 22,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.