Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOSSEN Digiflash 2 - Blitzmessgerät - digital (H263A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1418791
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     H263A
EAN/GTIN:
     4012932123791
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
blitzmessgerät

Übersicht

Kurzinfo  GOSSEN Digiflash 2 - Blitzmessgerät - digital
Gruppe  Light Meters
Hersteller  GOSSEN Foto
Hersteller Art. Nr.  H263A
Modell  Digiflash 2
EAN/UPC  0719821353928

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GOSSEN Digiflash 2 - Blitzmessgerät
Produkttyp  Blitzmessgerät - digital
Messmethoden  Reflektiertes Licht, Auflicht
Lichtquelle  Flash, Umgebung
Reflexionslicht-Messwinkel (Grad)  25
ISO-Bereich  0.8 - 100000
Blendenbereich  F/1.0 - f/32
Verschlussgeschwindigkeiten  4 Min. - 1/2000 Sek.
Blitzsynchronisationsbereich  1/500 - 1 s
Messmodi  Blitz ohne Blitzkabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Blitzmessgerät
Breite  75 mm
Tiefe  23 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  40 g
  
Belichtungsmesser  
Messmethoden  Reflektiertes Licht, Auflicht
Lichtquelle  Flash, Umgebung
ISO-Bereich  0.8 - 100000
Blendenbereich  F/1.0 - f/32
Verschlussgeschwindigkeiten  4 Min. - 1/2000 Sek.
Blitzsynchronisationsbereich  1/500 - 1 s
Lichtsensor  SBC-Fotodiode
Reflexionslicht-Messwinkel (Grad)  25
Messmodi  Blitz ohne Blitzkabel
Anzeigetyp  Digital
Stromversorgung  (9 V)
Zubehör  Batterie, Tasche, Halsband
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Blitzmessgerät
Breite:
75 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
50 mm
Messmethoden:
Reflektiertes Licht, Auflicht
Lichtquelle:
Flash, Umgebung
ISO-Bereich:
0.8 - 100000
Blendenbereich:
F/1.0 - f/32
Verschlussgeschwindigkeiten:
4 Min. - 1/2000 Sek.
Blitzsynchronisationsbereich:
1/500 - 1 s
Lichtsensor:
SBC-Fotodiode
Reflexionslicht-Messwinkel (Grad):
25
Messmodi:
Blitz ohne Blitzkabel
Anzeigetyp:
Digital
Stromversorgung:
(9 V)
Zubehör:
Batterie, Tasche, Halsband
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: gossen, digiflash, h263a, digital, blitzmessgert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 195,98*
€ 234,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,99*
€ 273,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.