Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1385368 Herst.-Nr.: 18230 EAN/GTIN: 4250234582308 |
| |
|
| | |
| Produkttext Universeller Studiohelfer Diese 4in1 Profi-Klemme ist ein idealer Helfer im Studio, um zum Beispiel Reflektoren, Aufheller oder auch Requisiten zu befestigen und zu positionieren. Dank ihrer Vielzahl an Aufnahmen ist die Klemme äußerst flexibel einsetzbar. Praktische 4in1 Funktion Die Profi-Klemme von walimex bietet alle Aufnahmen, die sich der Profifotograf im Studio wünscht. Sie verfügt über ein Spigot zur Aufnahme von Geräten mit einem 5/8" Spigot als Aufnahme und über einen Kugelkopf mit 1/4" Schraube auf dem sich kleine Kameras oder Leuchten montieren lassen. Außerdem befindet sich am Spigot ein 1/4 und 3/8" Gewinde, mit dem die Klemme auch an herkömmlichen Kamera- und Lampenstativen befestigt werden kann. Die Backen der Klemme sind gummiert um einen sicheren Halt z.B. an einem Aufnahmetisch zu gewährleisten. Außerdem wird so die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch die Klemme minimiert. Da die Klemme zusätzlich mit einer 5/8" Spigotaufnahme ausgestattet ist, kann sie auf den meisten Lampentstaiven als Helfer eingesetzt werden. Hochwertige Verarbeitung Die Klemme ist erstklassig verarbeitet und bietet eine sehr hohe Stabilität, wodurch der Verschleiß minimiert wird. Profi-Klemme mit praktischer 4in1 Funktion Spigot für Geräte mit 5/8" Spigotaufnahme Kugelkopf mit 1/4" Schraube 1/4 und 3/8" Gewinde am Spigot Klemme mit gummierten Backen Klemme mit 5/8" Spigot Stativaufnahme aus robustem Metall gefertigt Hauptmerkmale Gewicht u. Abmessungen | | Gewicht | 0.36 kg | | | Technische Details | | Materialien | Metall, Kautschuk | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Materialien: | Metall, Kautschuk | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,42* | € 33,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,52* | € 37,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,48* | € 46,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|