Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18230 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1054041-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18230
EAN/GTIN:
     4250234582308
Suchbegriffe:
4250234582308
Walimex
18230
4in1 Profi-Klemme
Walimex 18230 Studioklemme

walimex 4in1 Profi-Klemme

Profi-Klemme mit praktischer 4in1 Funktion
Spigot für Geräte mit 5/8 Zoll Spigotaufnahme
Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube
1/4 und 3/8 Zoll Gewinde am Spigot
Klemme mit gummierten Backen
Klemme mit 5/8 Zoll Spigot Stativaufnahme
aus robustem Metall gefertigt

Universeller Studiohelfer Diese 4in1 Profi-Klemme ist ein idealer Helfer im Studio, um zum Beispiel Reflektoren, Aufheller oder auch Requisiten zu befestigen und zu positionieren. Dank ihrer Vielzahl an Aufnahmen ist die Klemme äußerst flexibel einsetzbar. Praktische 4in1 Funktion Die Profi-Klemme von walimex bietet alle Aufnahmen, die sich der Profifotograf im Studio wünscht. Sie verfügt über ein Spigot zur Aufnahme von Geräten mit einem 5/8 Zoll Spigot als Aufnahme und über einen Kugelkopf mit 1/4 Zoll Schraube auf dem sich kleine Kameras oder Leuchten montieren lassen. Außerdem befindet sich am Spigot ein 1/4 und 3/8 Zoll Gewinde, mit dem die Klemme auch an herkömmlichen Kamera- und Lampenstativen befestigt werden kann. Die Backen der Klemme sind gummiert um einen sicheren Halt z.B. an einem Aufnahmetisch zu gewährleisten. Außerdem wird so die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung durch die Klemme minimiert. Da die Klemme zusätzlich mit einer 5/8 Zoll Spigotaufnahme ausgestattet ist, kann sie auf den meisten Lampentstaiven als Helfer eingesetzt werden. Hochwertige Verarbeitung Die Klemme ist erstklassig verarbeitet und bietet eine sehr hohe Stabilität, wodurch der Verschleiß minimiert wird.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Max. Klemmbreite: ca. 37mm
Gewicht: ca. 350g
Material: Metall, Gummi

Lieferumfang:
1x walimex 4in1 Profi-Klemme

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,50*
€ 33,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 33,66*
Lager 102
401
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 36,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.