Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - 102 cm x 168 cm (17684)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1385294
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17684
EAN/GTIN:
     4250234576840
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - 102 cm x 168 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17684
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  102 cm x 168 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Breite  102 cm
Höhe  168 cm
Gewicht  1.47 kg
  
Lichtsteuerung  
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja
Merkmale  Faltbar
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Diffusor - Oval - 102 x 168 cm
(1) x Lichtreflektor - wendbar, Schwarz/Silber - 102 x 168 cm
(1) x Lichtreflektor - weiß/gold wellig-reversibel - 102 x 168 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Lichtführungs-Kit
Breite:
102 cm
Höhe:
168 cm
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Merkmale:
Faltbar
Weitere Suchbegriffe: 17684, walimex, 5in1, faltreflektor, wavy, 102x168cm, mantona, foldable, reflector, lichtführungskit, lichtfhrungskit, lichtführungs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,00*
€ 51,46*
3 Tage
569
Frei Haus
ab € 40,67*
€ 55,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,48*
€ 73,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.