| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1319935 Herst.-Nr.: 93658 EAN/GTIN: 4007249936585 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama Universal Lens Hood with Lens Cap - Gegenlichtblende mit Objektivdeckel - 58 mm | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00093658 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Universal Lens Hood with Lens Cap - Gegenlichtblende mit Objektivdeckel | Zubehörtyp | Gegenlichtblende mit Objektivdeckel | Farbe | Schwarz | Gewindedurchmesser | 58 mm | Für | Objektiv | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Gegenlichtblende mit Objektivdeckel | | | Zubehör | | Für | Objektiv | | | Objektivzubehör | | Gewindedurchmesser | 58 mm | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Zubehörtyp: | Gegenlichtblende mit Objektivdeckel | Für: | Objektiv | Gewindedurchmesser: | 58 mm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |