| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1262420 Herst.-Nr.: 111319 EAN/GTIN: 4047443138675 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kurzzeitmesser mit Timer- und Counterfunktion, um den Überblick beim Kochen zu behalten durch 3 Tasten bis zu 99 Minuten und 59 Sekunden programmierbar, mit Start-/Stop-Taste lauter Signalton 4 stelliges, großes Display mit Darstellungsbereich XX:XX stabiles Gehäuse kann in vielen Positionen befestigt werden, z.B. durch Magnet, Clip, eingebauten Hänger und Aufsteller Hauptmerkmale Bildschirm | | Anzeige | Digital | | | Energie | | Akku-/Batterietyp | AAA | Anzahl unterstützter Batterien | 1 | | | Farbe | | Produktfarbe | Silber | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Anzeige: | Digital | Akku-/Batterietyp: | AAA | Anzahl unterstützter Batterien: | 1 | Produktfarbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, xavax eieruhr, eieruhr, 111319, xavax, 00111319, küchentimer, kchentimer, digital, 4047443192578, countdown, weiß, digitaler, kurzzeitwecker, countdown", grün/orange/blau/, schwarz, lauter, signalton, kurzzeitmesser, grnorangeblau, grün, orange, blau |
| | |
| |