Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Befestigungskit ( Wandbefestigung ) für LED/LCD/Plasma Fernseher - Bildschirmgröße: 94 - 160 cm ( 94,00cm (37") - 160,00cm (63")) - Montageschnittstelle: 800 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1235920
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23144A
EAN/GTIN:
     4043718172450
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Befestigungskit (Wandbefestigung) für LED/LCD/Plasma Fernseher - Bildschirmgröße: 94 - 160 cm (37" - 63) - Montageschnittstelle: 800 x 400 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  23144A
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Befestigungskit
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/LED/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  94 - 160 cm (37" - 160,00cm (63"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  800 x 400 mm
Max. Ladegewicht  60 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/LED/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  800 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe  94 - 160 cm (37" - 160,00cm (63"))
Max. Ladegewicht  60 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,3 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/LED/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
800 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe:
94 - 160 cm (37" - 160,00cm (63"))
Max. Ladegewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, tv-wandhalterung inline, halterung tv, inline, 23144a, 23144, inline®, eckwandhalterung, led/lcd/plasma, 94160cm, 3763", 60kg, ledlcdplasma, 3763, wandhalterung, plasma, 160cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 48,47*
€ 65,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,52*
€ 86,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23100Y
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.