Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1182173 Herst.-Nr.: 00131897 EAN/GTIN: 4047443118639 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Thomson ROC2411 - Universalfernbedienung - infrarot | Gruppe | Fernsteuerungen | Hersteller | Thomson | Hersteller Art. Nr. | 00131897 | EAN/UPC | 4047443118639 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Thomson ROC2411 - Universalfernbedienung | Gerätetyp | Universalfernbedienung | Farbe | Schwarz | Gewicht | 86 g | Anschlusstechnik | Infrarot | Anzahl unterstützter Geräte | 2 | Unterstützte Geräte | TV, Satelliten-Fernsehsystem | Max. Betriebsentfernung | 16 m | Batterie | 2 AAA-Typ | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Universalfernbedienung | Gewicht | 86 g | Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | Kunststoff | Anschlusstechnik | Infrarot | Anzahl unterstützter Geräte | 2 | Unterstützte Geräte | TV, Satelliten-Fernsehsystem | Max. Betriebsentfernung | 16 m | Funktionen | Mit vielen Markenprodukten kompatibel | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 2 AAA-Batterien | | | Stromversorgung | | Batterie | 2 AAA-Typ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Gerätetyp: | Universalfernbedienung | Farbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Anschlusstechnik: | Infrarot | Anzahl unterstützter Geräte: | 2 | Unterstützte Geräte: | TV, Satelliten-Fernsehsystem | Max. Betriebsentfernung: | 16 m | Funktionen: | Mit vielen Markenprodukten kompatibel | Zubehör im Lieferumfang: | 2 AAA-Batterien | Batterie: | 2 AAA-Typ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00131897, thomson, 2411, 131897, roc2411, universalfernbedienung, hama, 2in1, schwarz, infrarot, universal, fernbedienung, tvfernbedienung, ergonomisches, design, spezielle, oberschale, reduzierung, roc2411universallernmakrofunktion, lern, makrofunktion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,85* | € 16,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,87* | € 16,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 15,54* | € 21,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,36* | € 25,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,67* | € 44,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|