Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus - Batterie CR1220 Li 35 mAh (DUR030305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1175053
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     030305
EAN/GTIN:
     5000394030305
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Plus - Batterie CR1220 Li 35 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR030305
Modell  Plus
EAN/UPC  5000394030305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Plus Batterie - CR1220 - Li
Produkttyp  Batterie
Batterie  CR1220 - Lithium - 35 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  CR1220
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V
Kapazität  35 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
CR1220
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Kapazität:
35 mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, duracell, 1220, cr1220, batterie, 030305, plus, knopfzelle, lithium, 668885, volt, 00217666, electronics, 39460052, 1erpack, stück, 3.0v, 1st., batterien, blister, 1pack, knopfzellenbatterie, spannung, dl1220, elektro, dur030305, stck
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,97*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,98*
€ 1,40*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,43*
22 Tage
1625
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,48*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,76*
€ 26,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,42*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
48054
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.