Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Vario" ND2-400 - Graufilter - 67 mm (79167)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1129145
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     79167
EAN/GTIN:
     4007249791672
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter hama
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Vario" ND2-400 - Graufilter - 67 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00079167
Modell  "Vario" ND2-400
EAN/UPC  4007249791672

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Vario" ND2-400 - Korrekturfilter - 67 mm
Paketierte Menge  1
Filtertyp  Korrekturfilter
Formfaktor  Rund
Filterfarbe  Grau
Für  Camcorder, Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Korrekturfilter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  67 mm
Höhe  10 mm
  
Filter  
Für  Camcorder, Kamera
Filterfarbe  Grau
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Vergütet

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Korrekturfilter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
67 mm
Höhe:
10 mm
Für:
Camcorder, Kamera
Filterfarbe:
Grau
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Vergütet
Weitere Suchbegriffe: graufilter nd2, hama, 00079167, 79167, vario, nd2400, coated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.