Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Vario" ND2-400 - Graufilter - 58 mm (79158)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1129143
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00079158
EAN/GTIN:
     4007249791580
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Vario" ND2-400 - Graufilter - 58 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00079158
Modell  "Vario" ND2-400
EAN/UPC  4007249791580

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Vario" ND2-400 - Korrekturfilter - 58 mm
Paketierte Menge  1
Filtertyp  Korrekturfilter
Formfaktor  Rund
Filterfarbe  Grau
Für  Camcorder, Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Korrekturfilter
Formfaktor  Rund
Filterdurchmesser  58 mm
Höhe  10 mm
  
Filter  
Für  Camcorder, Kamera
Filterfarbe  Grau
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Vergütet

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Korrekturfilter
Formfaktor:
Rund
Filterdurchmesser:
58 mm
Höhe:
10 mm
Für:
Camcorder, Kamera
Filterfarbe:
Grau
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Vergütet
Weitere Suchbegriffe: kamera uv-filter 58mm, kamera schutzfilter, grau-filter hama, hama, 00079158, graufilter, vario, nd2400, coated, 79158
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.