Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron TeachWell Mobile Digital Workspace - Wagen für Notebook/Tastatur/Maus - Stahl - Graphitgrau (24-220-055)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1123352
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     24-220-055
EAN/GTIN:
     0698833016444
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron TeachWell Mobile Digital Workspace - Wagen für Notebook/Tastatur/Maus - Stahl - Graphitgrau
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  24-220-055
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron TeachWell Mobile Digital Workspace - Wagen
Produkttyp  Wagen
Empfohlene Verwendung  Notebook/Tastatur/Maus
Max. Ladegewicht  17.5 kg
Material  Stahl
Farbe  Graphitgrau

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Farbe  Graphitgrau
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Notebook/Tastatur/Maus
Max. Ladegewicht  17.5 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Cable Management System (CMS), Feststellbare Rollen

Weitere Informationen:
Gewicht:
39,3 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Graphitgrau
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Notebook/Tastatur/Maus
Max. Ladegewicht:
17.5 kg
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen ergotron, av wagen, ergotron, teachwell, mobile, digital, 24220055, workspace, wagen, patentierte, constant, force, technologie, notebook/tastatur/maus, stahl, phenolverbundstoff, hochwertiger, kunststoff, graphitgrau, notebooktastaturmaus, notebook, tastatur, maus, phenol, verbundstoff, anhebung, 51cm, 175kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 583,04*
€ 677,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,35*
€ 678,68*
Frei Haus
ab € 590,38*
€ 686,85*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 716,76*
€ 826,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,66*
€ 983,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,62*
€ 978,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,55*
€ 952,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,76*
€ 852,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.