| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1120174 Herst.-Nr.: 27202 EAN/GTIN: 4007249272027 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama "43 S" - Tragegurt - Schwarz - Neopren - gerade | Gruppe | Zubehör | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00027202 | Modell | "43 S" | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama 43 S - Tragegurt | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Tragegurt | Produktmaterial | Neopren | Länge | 138 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Tragegurt | Produktmaterial | Neopren | Breite | 4.3 cm | Länge | 138 cm | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Tragegurt | Produktmaterial: | Neopren | Breite: | 4.3 cm | Länge: | 138 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hama, 00027202, 27202, gerade, kameratragegurt, 2in1, neopren, schwarz, neoprengurt, kamera, tragegurt |
| | |
| |