Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Gegenlichtblende (93355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1119702
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     93355
EAN/GTIN:
     4007249933553
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Gegenlichtblende
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00093355
Modell  
EAN/UPC  4007249933553

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Gegenlichtblende
Zubehörtyp  Gegenlichtblende
Kompatibilität (Objektiv)  Objektive mit 45 bis 55 mm Brennweite
Gewindedurchmesser  55 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Gegenlichtblende
  
Zubehör  
Für  Objektiv
Merkmale  Zusammenfaltbar
  
Objektivzubehör  
Kompatibilität (Objektiv)  Objektive mit 45 bis 55 mm Brennweite
Gewindedurchmesser  55 mm
  
Verschiedenes  
Material  Gummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zubehörtyp:
Gegenlichtblende
Für:
Objektiv
Merkmale:
Zusammenfaltbar
Kompatibilität (Objektiv):
Objektive mit 45 bis 55 mm Brennweite
Gewindedurchmesser:
55 mm
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: hama, 00093355, 93355, standardobjektive, faltbar, blende, standard, gummi, objektive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.