Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-up Ring (14652)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1119626
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     14652
EAN/GTIN:
     4007249146526
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
step-up ring

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-up Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00014652
Modell  
EAN/UPC  4007249146526

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-up Ring
Objektivsystem  Step-up Ring
Filtergröße  52 mm

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Step-up Ring
Filtergröße  52 mm
Gewindedurchmesser  46mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Step-up Ring
Filtergröße:
52 mm
Gewindedurchmesser:
46mm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00014652, 14652, objektiv, adapter, stepup, ring, step, 52mm, filter, 46mm, filteradapterring, mm/filter, 46/filter, mmfilter, 46filter, adapterring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 11,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,04*
€ 23,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.