| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1119624 Herst.-Nr.: 14346 EAN/GTIN: 4007249143464 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Step-up Ring | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00014346 | EAN/UPC | 4007249143464 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Step-up Ring | Objektivsystem | Step-up Ring | Filtergröße | 46 mm | Ausführliche Details Objektivsystem | | Typ | Step-up Ring | Filtergröße | 46 mm | Gewindedurchmesser | 43mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Step-up Ring | Filtergröße: | 46 mm | Gewindedurchmesser: | 43mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, hama, 00014346, 14346, objektiv, filteradapterring, mm/filter, stepup, ring, adapter, 43/filter, mmfilter, 43filter, filter, adapterring, step |
| | |
| |