Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1119619 Herst.-Nr.: 13737 EAN/GTIN: 4007249137371 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Step-up Ring | Gruppe | Objektiv/Filter | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00013737 | Modell | | EAN/UPC | 4007249137371 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Step-up Ring | Objektivsystem | Step-up Ring | Filtergröße | 37 mm | Ausführliche Details Objektivsystem | | Typ | Step-up Ring | Filtergröße | 37 mm | Gewindedurchmesser | 37mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Step-up Ring | Filtergröße: | 37 mm | Gewindedurchmesser: | 37mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, hama, 00013737, objektiv, 13737, stepup, ring, step, adapter, 37mm, spezialadapter, filter, filteradapterring, mm/filter, 37/filter, mmfilter, 37filter, spezial, adapterring |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,83* | € 15,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,88* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|