Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-up Ring (00016777)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-108557
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00016777
EAN/GTIN:
     4007249167774
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
hama filter-adapter-ring objektiv
filter-adapter-ring objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-up Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00016777
Modell  
EAN/UPC  4007249167774

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-up Ring
Objektivsystem  Step-up Ring
Filtergröße  77 mm

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Step-up Ring
Filtergröße  77 mm
Gewindedurchmesser  67mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Step-up Ring
Filtergröße:
77 mm
Gewindedurchmesser:
67mm
Weitere Suchbegriffe: hama, 00016777, stepup, ring, step, objektiv, 16777, adapter, 77mm, filter, 67mm, filteradapterring, mm/filter, mmfilter, adapterring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 23,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,63*
€ 36,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.