Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Step-up Ring (14349)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 43,0 mm, Filter Ø: 49,0 mm Kameraobjektivadapter
Hama Filter Adapter Ring, Lens Ø: 43,0 mm, Filter Ø: 49,0 mm Kameraobjektivadapter
Artikel-Nr.:
     2753M-108485
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     14349
EAN/GTIN:
     4007249143495
Suchbegriffe:
Filter-Adapter-Ring Objektiv
Step-up Ring
Objektivadapter
hama filter-adapter-ring objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Step-up Ring
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00014349
Modell  
EAN/UPC  4007249143495

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Step-up Ring
Objektivsystem  Step-up Ring
Filtergröße  49 mm

Ausführliche Details

Objektivsystem  
Typ  Step-up Ring
Filtergröße  49 mm
Gewindedurchmesser  43mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Step-up Ring
Filtergröße:
49 mm
Gewindedurchmesser:
43mm
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter, hama, 00014349, 14349, stepup, ring, step, filteradapterring, objektiv, mm/filter, mmfilter, filter, adapterring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.