Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex - Wand-/Deckenmontage - max. Last: 6 kg (16444)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053585
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16444
EAN/GTIN:
     4250234564441
Suchbegriffe:
16444
walimex
deckenstativ
mantona

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Wand-/Deckenmontage - max. Last: 6 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16444
Modell  Walimex
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Wand-/Deckenmontage
Typ  Wand-/Deckenmontage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  6 kg
Max. Höhe  54 cm
Min. Höhe  34 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Wand-/Deckenmontage
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  6 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  54 cm
Min. Höhe  34 cm
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Typ:
Wand-/Deckenmontage
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
6 kg
Max. Höhe:
54 cm
Min. Höhe:
34 cm
Sockelzapfen:
5/8" -Zapfen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 21,34*
€ 29,45*
3 Tage
927
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 31,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,99*
€ 54,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.