Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16444 Wand-Lampenstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053519-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16444
EAN/GTIN:
     4250234564441
Suchbegriffe:
4250234564441
Walimex
16444
Wand-/ Deckenstativ
Walimex 16444 Wand-Lampenstativ

walimex Wand-/ Deckenstativ, 54cm

Stativ zur festen Montage an der Decke
Ausziehbar von ca. 34 bis 54 cm
Zur festen Montage von Dauerlicht, Blitz oder anderem Equipment
Ideal für begrenzte Platzverhältnisse, z.B. in kleinen Studios oder Passbild-Ecken
Besonders praktisch: Doppelseitiger 5/8 Spigot variabel (seitlich oder hängend) einsetzbar
Belastbar bis ca. 6kg

Alles Gute kommt von oben! So auch das Wand-/Deckenstativ von walimex. äußerst stabil und stark zeigt es sich bei der Verwendung mit Studioleuchten und Blitzgeräten bis zu ca. 6kg. Die 2cm dicke Stange ist dabei zwischen 34 und 54cm ausziehbar und somit flexibel gemäß Ihren Bedürfnissen einsetzbar. Besonderer Clou ist das 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen. Diese hervorragende Kombination aus Performance, Stabilität und Flexibilität prädestinieren das Stativ für die Nutzung in Ihrem Studio als zusätzliche Lichtanbringung ohne störende Stativbeine. Einfach überall dort, wo die Platzverhältnisse knapp sind, sollte dieses Wand-/Deckenstativ nicht fehlen. Bitte beachten Sie, dass die Wand bzw. Decke, an der Sie das Stativ anbringen, von ausreichender Stabilität ist.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll,5/8 Zoll · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Wand-/Deckenstativ, 54 cm.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Walimex
Farbe:
weiß | schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Metall
Belastbar bis:
6 kg
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Wand-Lampenstativ
Weitere Suchbegriffe: 54cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 24,64*
€ 29,46*
€ 3,50*
ab € 26,42*
€ 31,39*
Lager 102
1070
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 31,40*
5 Tage
1
€ 4,49*
ab € 30,45*
€ 36,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.