Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16653 - 1,6 kg - 27 cm - 160 mm - Schwarz - Blau - Grün - Rot - Gelb (16653)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053462
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16653
EAN/GTIN:
     4250234566537
Suchbegriffe:
16653
walimex
mantona
universal

Produkttext

passend für Blitze der Balcar Serie optischer Projektionsvorsatz zur Erzeugung von tollen Hintergrundeffekten jeweils 4 verschiedene Farbfolien und Schablonen sorgen für zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und damit ganz spezielle Ergebnisse bietet Abwechslung bei Portraits, Ganzkörperaufnahmen und Produktfotografie leichtes Fokussieren über Schieberegler Linsendurchmesser ca. 6cm Tipp: mit zusätzlichen, bei uns erhältlichen Adapter für viele weitere Blitzsysteme verwendbar (z.B. walimex, Elinchrom, Multiblitz, Broncolor, Aurora/Bowens, Profoto, Hensel Expert/Contra) wir empfehlen die Verwendung mit Blitzgeräten von mindestens 400Ws Leistung

Für ganz besondere Lichteffekte sorgt der Projektionsvorsatz von walimex. In Verbindung mit einem Blitzgerät als Lichtquelle, wirft er je nach eingelegtem Einsatz verschiedene Farben und Muster auf Ihren Hintergrund und sorgt dabei für wunderbare Lichtstimmungen und Effekte.

Er beinhaltet wechselbare Farbfolien in blau, rot, gelb und grün sowie Projektionsschablonen bzw. -masken (Gobos) in Form von einem Herzen, Fenster, Mond und Blatt. Damit können Sie für viel Abwechslung und interessante Beleuchtungen im Hintergrund sorgen, z.B. bei Portraits und Ganzkörperaufnahmen. Auch in der Produktfotografie resultieren die vielen Projektionsmöglichkeiten in herausstechenden Akzenten und damit in speziellen Bildern.

Die Fokussierung Ihrer Schabloneneinsätze erfolgt ganz einfach über einen Schieberegler an der vorderen Oberseite des Gerätes. Um die Magie der Bildgestaltung mit dem Projektionsvorsatz vollständig ausschöpfen zu können, sollten Sie Blitzgeräte von mindestens 400Ws Leistung benutzen. Denn je stärker der Blitz, desto deutlicher und stärker ist die Projektion. Eine größere Reichweite ermöglicht eine größere Projektion auf dem Hintergrund.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1600 g
Breite  160 mm
Länge  270 mm
  
Technische Details  
Materialien  Glas, Metall
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Breite:
160 mm
Länge:
270 mm
Materialien:
Glas, Metall
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Grün, Rot, Gelb
Weitere Suchbegriffe: projektionsvorsatz, balcar, schwarz, blau, grün, gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 247,97*
€ 299,83*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 248,61*
€ 299,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,64*
€ 324,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.