Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Balcar 16653 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627025-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16653
EAN/GTIN:
     4250234566537
Suchbegriffe:
Walimex
16653
Balcar
Walimex Balcar 16653 Befestigungs-Clip

walimex Universal Projektionsvorsatz Balcar

passend für Blitze der Balcar Serie
optischer Projektionsvorsatz zur Erzeugung von tollen Hintergrundeffekten
jeweils 4 verschiedene Farbfolien und Schablonen sorgen für zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und damit ganz spezielle Ergebnisse
bietet Abwechslung bei Portraits, Ganzkörperaufnahmen und Produktfotografie
leichtes Fokussieren über Schieberegler
Linsendurchmesser ca. 6cm
Tipp: mit zusätzlichen, bei uns erhältlichen Adapter für viele weitere Blitzsysteme verwendbar (z.B. walimex, Elinchrom, Multiblitz, Broncolor, Aurora/Bowens, Profoto, Hensel Expert/Contra)
wir empfehlen die Verwendung mit Blitzgeräten von mindestens 400Ws Leistung

Für ganz besondere Lichteffekte sorgt der Projektionsvorsatz von walimex. In Verbindung mit einem Blitzgerät als Lichtquelle, wirft er je nach eingelegtem Einsatz verschiedene Farben und Muster auf Ihren Hintergrund und sorgt dabei für wunderbare Lichtstimmungen und Effekte.

Er beinhaltet wechselbare Farbfolien in blau, rot, gelb und grün sowie Projektionsschablonen bzw. -masken (Gobos) in Form von einem Herzen, Fenster, Mond und Blatt. Damit können Sie für viel Abwechslung und interessante Beleuchtungen im Hintergrund sorgen, z.B. bei Portraits und Ganzkörperaufnahmen. Auch in der Produktfotografie resultieren die vielen Projektionsmöglichkeiten in herausstechenden Akzenten und damit in speziellen Bildern.

Die Fokussierung Ihrer Schabloneneinsätze erfolgt ganz einfach über einen Schieberegler an der vorderen Oberseite des Gerätes. Um die Magie der Bildgestaltung mit dem Projektionsvorsatz vollständig ausschöpfen zu können, sollten Sie Blitzgeräte von mindestens 400Ws Leistung benutzen. Denn je stärker der Blitz, desto deutlicher und stärker ist die Projektion. Eine größere Reichweite ermöglicht eine größere Projektion auf dem Hintergrund.

Wenn Sie mehrere Blitzsysteme benutzen oder Ihr Blitzsystem wechseln, ist das künftig kein Problem mehr: Einfach den Adapter wechseln und Sie können Ihren Projektionsvorsatz weiter verwenden. Den passenden Adapter finden Sie natürlich in unserem Sortiment.

Lieferumfang:
•1x walimex Universal Projektionsvorsatz, inkl. jeweils 4 Farbfolien und Schablonen
•1x walimex Softboxadapter Balcar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 263,45*
€ 285,35*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 262,31*
€ 285,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,31*
€ 312,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.