Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m grün (16359)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16359 Kameraausrüstung
Walimex 16359 Kameraausrüstung
Walimex 16359 Kameraausrüstung
Walimex 16359 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1053251
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16359
EAN/GTIN:
     4250234563598
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Der Walimex Stoffhintergrund 3x6 m ist aus sehr leichtem, dünnem, tüll-ähnlichem Stoff. Daher eignet er sich ideal für verschiedenste Anwendungsbereiche und ermöglicht interessante, abwechslungsreiche Aufnahmen. Diese durchlässige Ergänzung zu Ihrem Haupthintergrund erinnert an Spinnwebstoff und setzt tolle, zusätzliche Akzente und Farbpunkte. Der Stoffhintergrund eignet sich auch bestens als Dekostoff, zum Zuhängen oder Abdecken.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Höhe  3000 mm
Breite  6000 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Grün

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
6000 mm
Produktfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 16359, walimex, leichter, stoffhintergrund, 3x6m, mantona, mint, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.