Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex leichter Stoffhintergrund 3x6m gelb (16358)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053250
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16358
EAN/GTIN:
     4250234563581
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Der Walimex Stoffhintergrund 3x6 m ist aus sehr leichtem, dünnem, tüll-ähnlichem Stoff. Daher eignet er sich ideal für verschiedenste Anwendungsbereiche und ermöglicht interessante, abwechslungsreiche Aufnahmen. Diese durchlässige Ergänzung zu Ihrem Haupthintergrund erinnert an Spinnwebstoff und setzt tolle, zusätzliche Akzente und Farbpunkte. Der Stoffhintergrund eignet sich auch bestens als Dekostoff, zum Zuhängen oder Abdecken.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Höhe  3000 mm
Breite  6000 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Höhe:
3000 mm
Breite:
6000 mm
Produktfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: 16358, walimex, leichter, stoffhintergrund, 3x6m, gelb, mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 19,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,03*
€ 25,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.