Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex 2in1 Falthintergrund schwarz/weiß, 145x200 (16335)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053240
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16335
EAN/GTIN:
     4250234563352
Suchbegriffe:
16335
walimex
2in1
falthintergrund

Produkttext

Der Falthintergrund ist der ideale Helfer sowohl im Studio als auch im Freien. Er kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, durch die 3 seitlich angebrachten Laschen aber auch z.B. an Stativen aufgehängt werden. Die weiße Seite des Reflektors hilft z.B. Schatten aufzuhellen, die schwarze Seite hält Licht einer zu starken Lichtquelle zurück.

Die Ausleuchtungen Ihres Motivs können sie somit selbst sehr gut regulieren. Der Federspannrahmen sorgt dabei für die nötige Stabilität, er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1800 g
Höhe  2000 mm
Breite  1450 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1450 mm
Materialien:
Metall
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1233
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 66,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,03*
€ 70,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.