Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Falthintergrund (L x B) 200 cm x 145 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053444-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16335
EAN/GTIN:
     4250234563352
Suchbegriffe:
4250234563352
Walimex
16335
2in1 Falthintergrund schwarz/weiß
Walimex Falthintergrund (L x B) 200 cm x 145 cm Schwarz,Weiß

walimex 2in1 Falthintergrund schwarz/weiß, 145x200

Zweiseitiger Falthintergrund 150 x 200 cm schwarz und weiß
Schwarz auch zum Abschatten geeignet, weiß zum Aufhellen oder zum einfachen Freistellen
Selbstspannend, stabiler Rahmen mit Schlaufen zum Befestigen
Baumwoll-Stoff, besonders reflexionsarm
Transportgröße: Ø ca. 65cm
Mit praktischer Transporttasche

Der Falthintergrund ist der ideale Helfer für Fotografien sowohl im Studio, als auch im Freien. Er kann im Hoch- und Querformat verwendet werden, durch die 3 seitlich angebrachten Laschen aber auch z.B. an Stativen aufgehängt werden. Die weiße Seite des Reflektors hilft Ihnen z.B. Schatten aufzuhellen, die schwarze Seite hält Licht einer zu starken Lichtquelle zurück. Die Ausleuchtungen Ihres Motivs können sie somit selbst sehr gut regulieren. Der Federspannrahmen sorgt dabei für die nötige Stabilität, er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Produktabmessung, Breite: 145 cm · Produktabmessung, Länge: 200 cm · Weitere technische Daten: Gewicht : ca. 1800g
Material : Kunstfaser, Metallring

Lieferumfang:
1x walimex 2in1 Falthintergrund schwarz/weiß 145x200 mit praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 200 cm x 145 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Länge:
200 cm
Produktabmessung, Breite:
145 cm
Marke:
Walimex
Farbe:
schwarz | weiß
Produkt-Art:
Falthintergrund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,35*
€ 65,53*
Lager 102
1753
Frei Haus
ab € 54,40*
€ 65,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.