Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Octagon Softbox PLUS Ø90cm CundCR Serie (16173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Artikel-Nr.:
     2753M-1053130
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16173
EAN/GTIN:
     4250234561730
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

unverzichtbar für Pass- und Portraitfotografie ideal für Peoplefotografie wegen natürlichem, rundem Augenlicht innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid, Gold- und Silbereinsatz, sowie praktischer Transporttasche hervorragende Verarbeitung und Qualität

Die hochwertige Octagon Plus Softbox mit 90cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, das Grid, sowie die Gold- und Silbereinsätze können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar. Die Gold- und Silbereinsätze verändern das Licht in einen warmen bzw. kalten Farbton, das Grid sorgt für gerichtetes Licht.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1310 g
Höhe  900 mm
Breite  900 mm
Tiefe  360 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
900 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
360 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 16173, walimex, octagon, softbox, plus, ø90cm, c&cr, serie, mantona, 90cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,27*
€ 117,14*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 117,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.