Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15995 - 910 g - 46 cm - 600 mm - 600 mm - Schwarz - Weiß (15995)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 15995 Kameraausrüstung
Walimex 15995 Kameraausrüstung
Walimex 15995 Kameraausrüstung
Walimex 15995 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1052975
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15995
EAN/GTIN:
     4250234559959
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox

Produkttext

Die hochwertige Softbox mit 60x60 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleineren Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann die Softbox ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.

Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  910 g
Höhe  600 mm
Breite  600 mm
Länge  460 mm
  
Technische Details  
Materialien  Metall, Nylon
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Länge:
460 mm
Materialien:
Metall, Nylon
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, 15995, walimex, mantona, softbox, 60x60cm, broncolor, schwarz, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,72*
€ 62,10*
3 Tage
268
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 67,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.