Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Motiv-Stoffhintergrund Fresh, 3x6m (15917)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15917 Kameraausrüstung
Walimex 15917 Kameraausrüstung
Walimex 15917 Kameraausrüstung
Walimex 15917 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-1052928
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15917
EAN/GTIN:
     4250234559171
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Dieser Hintergrund ist handgefertigt. Das Motiv wird per Airbrush auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Jeder 'Fresh'-Hintergrund ist ein Unikat.

hochwertiger Stoffhintergrund attraktives Motiv 130g/m² handgefärbt mit ca. Ø 6 cm Tunnel für Hintergrundstange für alle gängigen Arten der Fotografie geeignet

Extras Die Teilung der Grafik in Hintergrund- und Bodenbereich (nach ca. der Hälfte der Gesamthöhe) findet fließend statt. Dadurch kann der strukturierte Bodenbereich - ohne Motiv - als marmorisierter Hintergrund auch einzeln genutzt werden.

Bitte beachten Sie ... Es kann zu leichten Farbabweichungen zwischen Abbildung und Originalstoff kommen.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Höhe  6000 mm
Breite  3000 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Höhe:
6000 mm
Breite:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: 15917, walimex, motivstoffhintergrund, 3x6m, mantona, fresh, motiv, stoffhintergrund, 'fresh'
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.