Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1028702 Herst.-Nr.: 93330-82 EAN/GTIN: 4002390042581 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MAUL - Wagen für Projektor / Notebook - Stahl, Melaminharz - Grau | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Jakob Maul | Hersteller Art. Nr. | 9333082 | Modell | | EAN/UPC | 4002390042581 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MAUL - Wagen | Produkttyp | Wagen | Anpassungen | Neigung | Empfohlene Verwendung | Projektor / Notebook | Anz. Ausgänge | 3 | Material | Stahl, Melaminharz | Farbe | Grau | Anz. Räder | 5 | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Stahl, Melaminharz | Farbe | Grau | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Wagen | Empfohlene Verwendung | Projektor / Notebook | Anpassungen | Neigung | Anz. Räder | 5 | Funktionen | Verstellbare Höhe, höhenverstellbare Regalböden, laminiert | | | Stromversorgungsgerät | | Anz. Ausgänge | 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,3 kg | Material: | Stahl, Melaminharz | Farbe: | Grau | Typ: | Wagen | Empfohlene Verwendung: | Projektor / Notebook | Anpassungen: | Neigung | Anz. Räder: | 5 | Funktionen: | Verstellbare Höhe, höhenverstellbare Regalböden, laminiert | Anz. Ausgänge: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beamertisch, Beamerwagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Wand-Uhr, Wanduhr, schutzkontakt-steckdose 3-fach, av wagen, beamertisch maul, 9333082, maul, grau, beamertisch, 93330, inkl., zubehör, wagen, projektor, notebook, stahl, melaminharz, professionell, 1200, inkl, zubehr, höhe, verstellbar, 1.200, fußkreuz, stück, melaminharzbeschichtet, höhe:, 7501200, tischplatte, grad |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,66* | € 344,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 303,63* | € 349,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,51* | € 349,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 319,63* | € 369,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,19* | € 483,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|