Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon Silver Line SL260 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 176 x 220 Pixel - rear camera 0,3 MP - Silver/Black (SL260_EU001SB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beafon SL260 5,59 cm (2.2") 90 g Schwarz, Silber Funktionstelefon
Beafon SL260 5,59 cm (2.2") 90 g Schwarz, Silber Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-100044021
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL260_EU001SB
EAN/GTIN:
     9120124820061
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy

Übersicht

Kurzinfo  Bea-fon Silver Line SL260 - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 176 x 220 Pixel - rear camera 0,3 MP - Silver/Black
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Bea-fon Mobile
Hersteller Art. Nr.  SL260_EU001SB
EAN/UPC  9120124820061

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bea-fon Silver Line SL260 - Silver/Black - Feature Phone - GSM
Produkttyp  Feature Phone
Anzeige  LCD-Anzeige - 176 x 220 Pixel - 5.6 cm (2.2") - TFT
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 16 GB
Hauptkamera  0,3 Megapixel Fokus: automatisch
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
SIM-Karte  Eine SIM - Mini-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 350 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 250 Stunden
Farbe  Silver/Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  59 mm x 12.6 mm x 130 mm
Gewicht  90 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)  0.2 W/kg (head)
1.31 W/kg (body)

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Bar - Ja
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  59 mm
Tiefe  12.6 mm
Höhe  130 mm
Gewicht  90 g
Gehäusefarbe  Silver/Black
SAR-Wert  1,31 W/kg (Körper), 0,2 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Benachrichtigungs-LED, Wecker, SOS SMS, SOS-Anruf, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufer-ID, Tastenfeld mit Hintergrundbeleuchtung
  
Arbeitsspeicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 16 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  0,3 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung  176 x 220 Pixel
Farbtiefe  65536 Farben
Anzeigensprachen  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  800 mAh
Sprechzeit  350 Minuten
Standby-Zeit  250 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 350 min
Bereitschaft: bis zu 250 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Ladestation

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Bar - Ja
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
59 mm
Tiefe:
12.6 mm
Höhe:
130 mm
Gehäusefarbe:
Silver/Black
SAR-Wert:
1,31 W/kg (Körper), 0,2 W/kg (Kopf)
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 16 GB
Sensorauflösung:
0,3 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
5.6 cm (2.2")
Bildschirmauflösung:
176 x 220 Pixel
Farbtiefe:
65536 Farben
Kapazität:
800 mAh
Sprechzeit:
350 Minuten
Standby-Zeit:
250 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 350 min , Bereitschaft: bis zu 250 Std.
Kennzeichnung:
HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter, Ladestation? ? ???
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy beafon, großtastenhandy, beafon, sl260, sl260eu001sb, silver, sl260_eu001sb, line, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, silver/black, silverblack, anzeige, black, silberschwarz, silber, schwarz, 2.2", funktionstelefon, grotastenhandy
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 2,90*
ab € 42,09*
€ 56,73*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 42,08*
€ 56,74*
€ 4,70*
ab € 42,20*
€ 56,96*
€ 5,00*
ab € 42,44*
€ 57,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,74*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.