Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-994188 Herst.-Nr.: 89003 EAN/GTIN: 4043718192519 |
| |
|
| | |
| Produkttext Diese praktischen Adapter verwenden Patchkabel zum Transport von Audiosignalen, somit können Audiosignale sogar über eine passive strukturierte Verkabelung von Raum zu Raum transportiert werden (ohne aktive Netzwerkgeräte dazwischengeschaltet). Set bestehend aus 2 Adaptern, Sender und Empfänger. 2x Cinch Stecker auf RJ45 Buchse + 1x Klinke 3,5mm Stecker auf RJ45 Buchse. max. Patchkabellänge 50m, abhängig von Adernquerschnitt und Übergangswiderstand. für analoge Stereo Audio-Signale. Kabellänge: 2x ca. 10cm. Hauptmerkmale Konnektivität | | Gender type | male/female | Anschluss 1 | 2x RCA M / 3.5mm | Anschluss 2 | RJ45 | | | Technische Details | | Kabellänge | 0.1 m | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gender type: | male/female | Anschluss 1: | 2x RCA M / 3.5mm | Anschluss 2: | RJ45 | Kabellänge: | 0.1 m | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, inline adapter rj-45, adapter rj-45, 89003, inline, rj45, 35mm, inline®, audio, über, passiv, cinch, klinke, buchse, max., pack, 3.5mm, schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, kabelschnittstellen, adapter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,25* | € 13,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,44* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|