Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg (EFDELTA2Max-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
EcoFlow DELTA 2 Max Tragbare Power Station Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 2400 W 23 kg
Artikel-Nr.:
     2753I-9200343
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     EFDELTA2Max-EU
EAN/GTIN:
     4895251604772
Suchbegriffe:
Powerstation
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler

Hauptmerkmale

Leistungen  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle  AC, Zigarettenanzünder, Solar
Batteriekapazität  2048 Wh
Anzahl der Ladezyklen  3000
Schnellladung  Ja
Gesamte Ausgangsleistung  2400 W
AC-Eingangsleistung  12 W
Leistung Überspannungsschutz  4800 W
DC-Ausgangsleistung  38 W
Leistung Solar-Panel  1000 W
Solarmodul Spannung  11 - 60 V
Solarpanel Strom  15000 mA
USB-Typ-A Ausgangsleistung  12 W
USB Typ-C Ausgangsleistung  100 W
Batterieladezeit (AC)  0,89 h
Batterie Aufladezeit (solar)  2,3 h
Bluetooth  Ja
WLAN  Ja
Bedienung durch Apps unterstützt  Ja
  
Design  
Eingebautes Display  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Steuerung  Tasten
Rutschfeste Füße  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Tragegriff(e)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl der AC-Ausgänge  4 AC-Ausgänge
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports  4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Ausgang Zigarettenanzünder  1
Typ DC-Ausgangsport  5521
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen  2
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  242 mm
Tiefe  305 mm
Höhe  497 mm
Gewicht  23 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  AC
Betriebsanleitung  Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,4 kg
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Aufladequelle:
AC, Zigarettenanzünder, Solar
Batteriekapazität:
2048 Wh
Anzahl der Ladezyklen:
3000
Schnellladung:
Ja
Gesamte Ausgangsleistung:
2400 W
AC-Eingangsleistung:
12 W
Leistung Überspannungsschutz:
4800 W
DC-Ausgangsleistung:
38 W
Leistung Solar-Panel:
1000 W
Solarmodul Spannung:
11 - 60 V
Solarpanel Strom:
15000 mA
USB-Typ-A Ausgangsleistung:
12 W
USB Typ-C Ausgangsleistung:
100 W
Batterieladezeit (AC):
0,89 h
Batterie Aufladezeit (solar):
2,3 h
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt:
Ja
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Steuerung:
Tasten
Rutschfeste Füße:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports:
4
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Ausgang Zigarettenanzünder:
1
Typ DC-Ausgangsport:
5521
Anzahl der DC-Ausgangsgrößen:
2
Breite:
242 mm
Tiefe:
305 mm
Höhe:
497 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Solarladeregler, Solarregler, photovoltaik laderegler, ecoflow, delta, efdelta2maxeu, efdelta2max, powerstation, 604772, portable, tragbare, 2400, lifepo, schwarz, power, station, lithiumeisenphosphat, lifepo4, lithium, eisen, phosphat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 1,00*
ab € 1.413,97*
€ 1.483,93*
€ 1,93*
ab € 1.433,24*
€ 1.510,75*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 1.441,96*
€ 1.510,76*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.405,07*
€ 1.536,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.497,11*
€ 1.572,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.536,24*
€ 1.828,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,44*
€ 1.815,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,75*
€ 1.757,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,08*
€ 1.718,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,07*
€ 1.672,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jackery
G1000E1000EH
ab € 788,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.