Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LWL Kupplung mit Schutzkappe, SC-Simplex, IP68 SC-Simplex Kupplung - SC-Simplex Kupplung, für 10G Glas - 1 Stück (FA05SX1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink FA05SX1 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05SX1 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05SX1 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05SX1 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05SX1 Glasfaseranschluss SC Weiblich/Weiblich
Artikel-Nr.:
     2753I-9152927
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA05SX1
EAN/GTIN:
     4052792070187
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzwerkkoppler - SC (W) zu SC (W) - Glasfaser - Simplex - IP68 - im Freien - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  FA05SX1
EAN/UPC  4052792070187

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzwerkkoppler - Schwarz, RAL 9005
Typ  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale  Im Freien, Staubschutzkappe
Anschluss  SC - weiblich
Stecker (zweites Ende)  SC - weiblich
Farbe  Schwarz, RAL 9005

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale  Im Freien, Staubschutzkappe
Breite  2.58 cm
Tiefe  4 cm
Höhe  2.58 cm
Gewicht  16 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Konnektivität  
Anschluss  SC - weiblich
Stecker (zweites Ende)  SC - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 V-2, UKCA
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10 cm
Transporttiefe  8 cm
Transporthöhe  2.6 cm
Transportgewicht  18 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler - IP68
Technologie:
Simplex Glasfaser
Leistungsmerkmale:
Im Freien, Staubschutzkappe
Breite:
2.58 cm
Tiefe:
4 cm
Höhe:
2.58 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Anschluss:
SC - weiblich
Stecker (zweites Ende):
SC - weiblich
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, UKCA
Transportbreite:
10 cm
Transporttiefe:
8 cm
Transporthöhe:
2.6 cm
Transportgewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Simplex Steckverbinder, lwl-kupplung sc, lwl adapter, kupplung, scsimplex, logilink, simplex, ip68, fa05sx1, schutzkappe, glas, stück, 9005, stck, netzwerkkoppler, glasfaser, freien, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,26*
€ 7,87*
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 7,87*
€ 5,90*
ab € 6,73*
€ 13,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,71*
€ 27,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.