Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LWL Kupplung mit 2 Kabelmuffen, SC-Duplex, IP68 SC-Duplex Kupplung - SC-Duplex Kupplung, für 10G Glasfaser - 1 Stück (FA05SD3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink FA05SD3 Glasfaseranschluss SC Weiblich
LogiLink FA05SD3 Glasfaseranschluss SC Weiblich
LogiLink FA05SD3 Glasfaseranschluss SC Weiblich
LogiLink FA05SD3 Glasfaseranschluss SC Weiblich
LogiLink FA05SD3 Glasfaseranschluss SC Weiblich
LogiLink FA05SD3 Glasfaseranschluss SC Weiblich
Artikel-Nr.:
     2753I-9152924
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA05SD3
EAN/GTIN:
     4052792070170
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Kabelmuffe
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzwerkkoppler - SC (W) zu SC (W) - Glasfaser - Duplex - IP68 - im Freien, 2 en - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  FA05SD3
EAN/UPC  4052792070170

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzwerkkoppler - Schwarz, RAL 9005
Typ  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale  Im Freien, 2 en, wasserabweisend
Anschluss  2 x SC - weiblich
Stecker (zweites Ende)  2 x SC - weiblich
Farbe  Schwarz, RAL 9005

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale  Im Freien, 2 en, wasserabweisend
Breite  2.58 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  2.58 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x SC - weiblich
Stecker (zweites Ende)  2 x SC - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 V-2, UKCA
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10 cm
Transporthöhe  19 cm
Transportgewicht  35.2 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler - IP68
Technologie:
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale:
Im Freien, 2 en, wasserabweisend
Breite:
2.58 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
2.58 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Anschluss:
2 x SC - weiblich
Stecker (zweites Ende):
2 x SC - weiblich
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, UKCA
Transportbreite:
10 cm
Transporthöhe:
19 cm
Transportgewicht:
35.2 g
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, LWL-Kupplung, lwl adapter duplex, kabelmuffe, lwl-kupplung sc, kupplung, scduplex, logilink, duplex, ip68, glasfaser, fa05sd3, kabelmuffen, stück, 9005, stck, netzwerkkoppler, freien, kabelverschraubungen, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 8,93*
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 8,93*
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 15,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,90*
€ 28,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.