Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LWL Kupplung mit 2 Kabelmuffen, LC-Duplex, IP68 LC-Duplex Kupplung - LC-Duplex Kupplung, für 10G Glasfaser - 1 Stück (FA05LC3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink FA05LC3 Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05LC3 Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05LC3 Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05LC3 Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05LC3 Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich/Weiblich
LogiLink FA05LC3 Glasfaseranschluss LC/LC Weiblich/Weiblich
Artikel-Nr.:
     2753I-9152921
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA05LC3
EAN/GTIN:
     4052792070149
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
Kabelmuffe
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzwerkkoppler - LC Duplex (W) zu LC Duplex (W) - Glasfaser - IP68 - 2 s - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  FA05LC3
EAN/UPC  4052792070149

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzwerkkoppler - Schwarz, RAL 9005
Typ  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Glasfaser
Leistungsmerkmale  2 s, für Kabeldurchmesser bis 3,5 mm
Anschluss  2 x LC Duplex - weiblich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC Duplex - weiblich
Farbe  Schwarz, RAL 9005

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Glasfaser
Leistungsmerkmale  2 s, für Kabeldurchmesser bis 3,5 mm
Breite  2.58 cm
Höhe  2.58 cm
Gewicht  37 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x LC Duplex - weiblich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC Duplex - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 V-2
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  11 cm
Transporttiefe  19 cm
Transporthöhe  2.62 cm
Transportgewicht  45 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler - IP68
Technologie:
Glasfaser
Leistungsmerkmale:
2 s, für Kabeldurchmesser bis 3,5 mm
Breite:
2.58 cm
Höhe:
2.58 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Anschluss:
2 x LC Duplex - weiblich
Stecker (zweites Ende):
2 x LC Duplex - weiblich
Kennzeichnung:
UL 94 V-2
Transportbreite:
11 cm
Transporttiefe:
19 cm
Transporthöhe:
2.62 cm
Transportgewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: LWL Steckverbinder, LWL-Kupplung, lwl adapter duplex, kabelmuffe, lwl-kupplung lc, kupplung, lcduplex, logilink, duplex, ip68, glasfaser, fa05lc3, kabelmuffen, stück, 9005, stck, netzwerkkoppler, cable, glands, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,11*
€ 8,80*
€ 5,50*
ab € 5,46*
€ 8,80*
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 15,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 28,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.