Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LWL Kupplung mit Schutzkappe, LC-Duplex, IP68 LC-Duplex Kupplung - LC-Duplex Kupplung, für 10G Glasfaser - 1 Stück (FA05LC1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink FA05LC1 Glasfaseranschluss LC/LC Männlich/Männlich
LogiLink FA05LC1 Glasfaseranschluss LC/LC Männlich/Männlich
LogiLink FA05LC1 Glasfaseranschluss LC/LC Männlich/Männlich
LogiLink FA05LC1 Glasfaseranschluss LC/LC Männlich/Männlich
LogiLink FA05LC1 Glasfaseranschluss LC/LC Männlich/Männlich
LogiLink FA05LC1 Glasfaseranschluss LC/LC Männlich/Männlich
Artikel-Nr.:
     2753I-9152919
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FA05LC1
EAN/GTIN:
     4052792070125
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzwerkkoppler - LC (W) zu LC (W) - Glasfaser - Duplex - IP68 - Schwarz, RAL 9005
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  FA05LC1
EAN/UPC  4052792070125

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Netzwerkkoppler - Schwarz, RAL 9005
Typ  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale  Staubschutzkappe
Anschluss  2 x LC - weiblich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC - weiblich
Farbe  Schwarz, RAL 9005

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkoppler - IP68
Technologie  Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale  Staubschutzkappe
Farbe  Schwarz, RAL 9005
  
Konnektivität  
Anschluss  2 x LC - weiblich
Stecker (zweites Ende)  2 x LC - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UKCA
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10 cm
Transporttiefe  2.6 cm
Transporthöhe  8 cm
Transportgewicht  16 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkoppler - IP68
Technologie:
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale:
Staubschutzkappe
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Anschluss:
2 x LC - weiblich
Stecker (zweites Ende):
2 x LC - weiblich
Kennzeichnung:
UKCA
Transportbreite:
10 cm
Transporttiefe:
2.6 cm
Transporthöhe:
8 cm
Transportgewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter duplex, lwl adapter, lwl-kupplung lc, kupplung, lcduplex, logilink, duplex, ip68, glasfaser, fa05lc1, schutzkappe, stück, 9005, stck, netzwerkkoppler, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,44*
€ 8,09*
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 8,09*
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 13,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,78*
€ 28,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.